Fazetkové frézy GARANT Softcut HSI 45°, s otvorem, ⌀ D: 53,9mm

Artiklové číslo: 214851 53,9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodná vyměnitelná břitová destička SO.T 120504 PDER
Řada Softcut®
Provedení stopky s otvorem
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Efektivní počet břitů Zeff 3
Počet vyměnitelných břitových destiček 9
Celková délka Lcelk. 65 mm
Nejmenší ⌀ D 53,9 mm
Největší ⌀ D1 85 mm
Dosažitelná délka fazetky l 22 mm
Dosažitelná výška fazetky h 15 mm
Upínací otvor ⌀ 27 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214851 53,9
EAN / GTIN 4062406359706
Číslo výrobce 214851 53,9

Popis

Použití:

Vhodné pro frézování směrem dopředu a dozadu.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku