{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 12 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SO.. 1205.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 214857 125/12 | |
EAN / GTIN | 4045197553492 | |
Číslo výrobce | 214857 125/12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, úzké dělení 125/12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
29 978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
30 319,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Použití frézy | Rohové frézování | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | 63 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 125 mm | 125 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |