{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 200 mm | |
Počet břitů Z | 14 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 216 mm | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1204.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 214200 200/14 | |
EAN / GTIN | 4045197549853 | |
Číslo výrobce | 214200 200/14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rovinná fréza 45° pravotočivá 200/14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
42 305,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
39 686,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 40 | 60 |
Celková délka Lcelk. | 63 | 63 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
⌀ břitu DC | 200 | 200 |
Strategie obrábění | MTC | MTC |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza |