Fréza pro vysoké posuvy Hi5 25/2 mm

Artiklové číslo: 213200 25/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Hi5
    ⌀ břitu DC 25 mm
    Počet břitů Z 2
    Provedení stopky stopka Weldon
    Dělení břitů nestejný
    Vnitřní chlazení ano
    Výměna nástroje PowerCard
    ⌀ D3 10,6 mm
    Maximální hloubka řezu ap max 1,4 mm
    Délka vyložení L1 36 mm
    Celková délka Lcelk. 92 mm
    ⌀ stopky Ds h6 25 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička POMX 0704..
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219883 (10IP; 2,2 Nm)
    Úhel nastavení κ 90 stupeň
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 213200 25/2
    EAN / GTIN 4045197783486
    Číslo výrobce 213200 25/2

    Popis

    Provedení:

    Zvláště tichý chod díky nestejné rozteči zubů.

    Poznámka:

    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku