{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 35 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Celková délka Lcelk. | 42 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 60 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 68 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,79 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 22,45 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1003 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212135 35/5 | |
EAN / GTIN | 4045197192745 | |
Číslo výrobce | 212135 35/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopírovací fréza 0° negativní 35/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
12 469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
8 479,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
8 768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Upínací závit M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Ramping |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem |
⌀ D3 | 25 mm | 22 mm | 25 mm | 29 mm | 25 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |