{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 52 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1003 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 - 30 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212130 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750211 | |
Číslo výrobce | 212130 52/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopírovací frézy 7° pozitivní 52/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
7 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
7 376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
7 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
7 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
10 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1003 | RD..1003 | RD..12T3 | RD..12T3 | XOMU094812 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ D3 | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 40 mm | 42 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |