{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 42 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD..1003 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 - 30 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212130 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197750204 | |
Číslo výrobce | 212130 42/6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kopírovací frézy 7° pozitivní, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 42/6mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
7 954,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
7 849,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Úhel nastavení κ | 15 - 30 stupeň | 15 - 30 stupeň |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |