Kopírovací fréza 0° negativní 35/3 mm

Artiklové číslo: 212125 35/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vhodná fréza pro tvar destiček: kulatý
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejný
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 35 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky s otvorem
Vhodná fréza pro tvar destiček kulatý
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejný
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 25 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 16 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 60 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 68 mm
Vrtací kruhové frézování ap 2 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,79 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 22,45 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička RD..1003
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Úhel nastavení κ 15 - 30 stupeň
Posuv Fz Helix 0,7
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212125 35/3
EAN / GTIN 4045197192578
Číslo výrobce 212125 35/3

Popis

Provedení:

Frézovací hlava s nerovnoměrným dělením pro klidný chod.
  • Vysoká přesnost rovinné a obvodové házivosti.
  • Plynulé nové polohování při opotřebení řezné hrany.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
ap max = 2 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku