{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 52 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Vhodná fréza pro tvar destiček | kulatý | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejný | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 94 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,02 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 39,45 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD.. 1003 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 15 - 30 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212125 52/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192615 | |
Číslo výrobce | 212125 52/7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kopírovací fréza 0° negativní 52/7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
9 293,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
10 238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 7 |
Upínací otvor ⌀ | 22 | 22 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping ;Kruhové frézování |
Celková délka Lcelk. | 50 | 40 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | RD.. 1003 | CPHX 09T3.. |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |