{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
Pro ⌀ řezné hlavy D | 16 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Minimální vnější ⌀, který lze uvolnit d1 | 15,8 mm | |
Celková délka L | 190 mm | |
Užitná délka L1 | 35 mm | |
⌀ stopky DS h6 | 16 mm | |
Doporučený utahovací moment | 15 Nm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 212000 16 | |
EAN / GTIN | 4045197659231 | |
Číslo výrobce | 212000 16 |