Zanořovací fréza 93° 32/2 mm

Artiklové číslo: 211813 32/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 93
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 2
Provedení stopky se závitem
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 26 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Celková délka Lcelk. 47 mm
Upínací závit M M16
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 58 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
Vrtací kruhové frézování ap 4 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 7,65 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 22,34 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička VCG. 2205
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Druh produktu Zanořovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 211813 32/2
EAN / GTIN 4045197502100
Číslo výrobce 211813 32/2

Popis

Provedení:

Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.
Díky závitovému připojení lze libovolně prodloužit.

Použití:

Pro zamezení zadření třísek, speciálně při frézování hlubokých kapes.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku