{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 32 mm | |
Celková délka Lcelk. | 88 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 40 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 7,6 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 6,81 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 12,56 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZDHT 1505 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 4 (15IP) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 211755 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406681883 | |
Číslo výrobce | 211755 25/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rohová fréza na hliník, válcová stopka, ⌀ D / počet břitů Z: 25/2
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
6 983,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
8 479,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Délka vyložení L1 | 32 mm | 60 mm |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping |
⌀ břitu DC | 25 mm | 25 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |