Rohová fréza na hliník 32/3

Artiklové číslo: 211755 32/3
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky válcová stopka
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Délka vyložení L1 40 mm
Celková délka Lcelk. 100 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
⌀ D3 22 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 54 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
Vrtací kruhové frézování ap 8 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 4,39 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 19,56 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička ZDHT 1505
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219878 4 (15IP)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 211755 32/3
EAN / GTIN 4067263107057
Číslo výrobce 211755 32/3

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný frézovací systém pro vysoké řezné rychlosti. Naprosto přesné uložení vyměnitelných destiček. Maximální odolnost proti zkrutu díky optimalizovanému zajištění odstředivé síly.

Pozor:

Před použitím vyměnitelné břitové destičky č. 211776 ALU (r = 5,0 mm) a 211777 ALU (r = 6,0 mm) musíte upravit lůžka vyměnitelných břitových destiček na fréze.

Poznámka:

Doporučený utahovací moment pro upevnění upínacích šroubů č. 219878 4 a 219878 5 je 3,2 Nm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku