{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Délka vyložení L1 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 110 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 70 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 9 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 3,12 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 27,56 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZDHT 1505 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 4 (15IP) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 211755 40/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681906 | |
Číslo výrobce | 211755 40/3 |