Kónický upínač, HSK-A 63, Pro ⌀ řezné hlavy D: 10mm

Artiklové číslo: 210582 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ řezné hlavy D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TopCut
Pro ⌀ řezné hlavy D 10 mm
Upnutí HSK-A 63
Vnitřní chlazení ano
Vnější ⌀ d1 9,8 mm
Délka vyložení rozměr A 68 mm
Užitná délka L1 42 mm
Doporučený utahovací moment 5 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 210582 10
EAN / GTIN 4045197557957
Číslo výrobce 210582 10

Popis

Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. Systém přesné obvodové házivosti ≤ 10 µm díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Poznámka:

Maximální hloubka frézování = L1 + I; I = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050210410.
Upínací klíč = č. 219987.
Vložka pro momentový klíč = č. 219986.
Při dlouhých vyloženích nástrojů redukujte technologická data.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku