{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řada | TopCut | |
⌀ břitů D | 12 mm | |
Typ | HU730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 12 mm | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Délka hlavy l | 22 mm | |
Délka břitu L2 | 12 mm | |
Celková délka L | 36,1 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,24 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,11 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,13 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210350 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523396 | |
Číslo výrobce | 210350 12 |