{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
⌀ břitů D | 12 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Počet břitů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 12 mm | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Délka hlavy l | 22 mm | |
Délka břitu L2 | 15 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,24 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210340 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523358 | |
Číslo výrobce | 210340 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dokončovací frézovací hlava, fazetka 45°, HB730, ⌀ D h10: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2 489,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 6 | 6 |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | 50 stupeň |
Typ | N | N |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování | 0,1×D při obvodovém frézování |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování | Řezná vložka pro frézování |