{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TopCut | |
⌀ břitů D | 16 mm | |
Typ | HB730 | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Profil frézování | NF | |
Počet břitů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Velikost upínání | 16 mm | |
Vhodné upínání | GARANT TopCut | |
Délka hlavy l | 20 mm | |
Délka břitu L2 | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,32 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 210270 16 | |
EAN / GTIN | 4045197522245 | |
Číslo výrobce | 210270 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hrubovací / dokončovací frézovací hlava, fazetka 45°, HB730, ⌀ D h10: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
3 544,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
3 518,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
3 583,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Typ | N | N | N |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování | Řezná vložka pro frézování | Řezná vložka pro frézování |