{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 1,4 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Fazetkové frézování | 45 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208097 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858634 | |
Číslo výrobce | 208097 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odjehlovač hran 90° 2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
257 ks okamžitě k dodání
419,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
400 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
936,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Typ | N | N | N | N | N |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rozměr s | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 3,7 | 1,4 |
Fazetkové frézování | 45 | 45 | 30 | 15 | 45 |