{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 30 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 3,7 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Fazetkové frézování | 15 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 75 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208150 2 | |
EAN / GTIN | 4045197859198 | |
Číslo výrobce | 208150 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK odjehlovač hran 30°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 2mm
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
298 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání
419,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
936,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 30 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 60 stupeň | 90 stupeň |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Druh produktu | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače |
Fazetkové frézování | 15 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 30 stupeň | 45 stupeň |