{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 11,2 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Fazetkové frézování | 45 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208097 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858702 | |
Číslo výrobce | 208097 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK odjehlovač hran 90° 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
2 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
3 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | žlutá |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rozměr s | 11,2 | 8,9 | 11,2 | 30 | 11,2 |
Druh produktu | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače | Odjehlovače |
Fazetkové frézování | 45 | 60 | 45 | 15 | 45 |