{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 120 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozměr s | 8,9 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Fazetkové frézování | 60 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Rohový úhel čela | 30 stupeň | |
Druh produktu | Odjehlovače |
Katalogové číslo | 208090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858467 | |
Číslo výrobce | 208090 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK odjehlovač hran 120°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
2 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
3 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 93 mm | 93 mm | 80 mm | 93 mm | 92 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
⌀ břitu DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Typ | N | N | N | N | N |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý | horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý |