TK úhlová fréza typ C 45° 28 mm

Artiklové číslo: 208028 28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ js14 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 1833
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js14
  • Směr přísuvu: horizontálně

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 28 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 1833
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ js14
Směr přísuvu horizontálně
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Počet zubů Z 9
Uvolňovací ⌀ D1 8,5 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Délka břitu Lc 7,5 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolerance stopky h6
Rohový úhel čela 45 stupeň
Barevný kroužek zelená
Tvar C
Druh produktu Úhlová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 208028 28
EAN / GTIN 4062406397654
Číslo výrobce 208028 28

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost.
Úhlová tolerance ±8 úhlových minut.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 208035.
Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.
Až do plného záběru fz používejte na 50 %.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku