TK úhlová fréza typ C 45° 16 mm

Artiklové číslo: 208028 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ js14 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 1833
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js14
  • Směr přísuvu: horizontálně

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 16 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 1833
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ js14
    Směr přísuvu horizontálně
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Počet zubů Z 6
    Uvolňovací ⌀ D1 6,7 mm
    Celková délka L 60 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Délka břitu Lc 4 mm
    Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,042 mm
    Tolerance stopky h6
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Barevný kroužek zelená
    Tvar C
    Druh produktu Úhlová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 208028 16
    EAN / GTIN 4062406397616
    Číslo výrobce 208028 16

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    105
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    90
    Ocel < 900 N/mm
    P
    90
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    60
    Uni
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    S novým vysoce výkonným povlakem pro maximální životnost.
    Úhlová tolerance ±8 úhlových minut.

    Poznámka:

    Následný produkt pro č. 208035.
    Pro frézování vodítek v nástrojařství a strojírenství.
    Až do plného záběru fz používejte na 50 %.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku