{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 1833 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | js14 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet zubů Z | 8 | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Délka břitu Lc | 5 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Barevný kroužek | zelená | |
Tvar | C | |
Druh produktu | Úhlová fréza |
Katalogové číslo | 208028 20 | |
EAN / GTIN | 4062406397623 | |
Číslo výrobce | 208028 20 |