{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádius r | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance kontury rádiusu | ±0,01 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Menší ⌀ D3 | 10 mm | |
Větší ⌀ D2 | 20 mm | |
Délka břitu Lc | 5 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Rádiusové frézování | dopředu | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Strategie obrábění | HPC | |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm |
Katalogové číslo | 208023 5 | |
EAN / GTIN | 4062406103873 | |
Číslo výrobce | 208023 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK čtvrťová rádiusová fréza HPC, TiAlN, Rádius r: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
5 460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
229 ks okamžitě k dodání
1 649,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
5 616,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
4 537,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 92 mm |
Větší ⌀ D2 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 |
Délka břitu Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Řezný materiál | TK | HSS Co 5 | TK | TK |
Směr přísuvu | horizontálně | horizontálně | horizontálně | horizontálně |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm | Radiusova freza 7mm |