{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádius r | 4,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance kontury rádiusu | ±0,01 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Menší ⌀ D3 | 7 mm | |
Větší ⌀ D2 | 16 mm | |
Délka břitu Lc | 4,5 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rádiusové frézování | dopředu | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Strategie obrábění | HPC | |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm |
Katalogové číslo | 208023 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406103866 | |
Číslo výrobce | 208023 4,5 |