{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádius r | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance kontury rádiusu | ±0,01 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Směr přísuvu | horizontálně | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Menší ⌀ D3 | 10 mm | |
Větší ⌀ D2 | 20 mm | |
Délka břitu Lc | 5 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Rádiusové frézování | dopředu | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Radiusova freza 7mm |
Katalogové číslo | 208020 5 | |
EAN / GTIN | 4045197129031 | |
Číslo výrobce | 208020 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK čtvrťová rádiusová fréza, TiAlN, Rádius r: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
5 616,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání
1649,00 CZK
1 093,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
5460,00 CZK
3 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
4 537,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Menší ⌀ D3 | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 10 mm |
Rádius r | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 6 | 4 |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Rádiusové frézování | dopředu | dopředu | dopředu | dopředu |