TK čtvrťová rádiusová fréza 0,2 mm

Artiklové číslo: 208020 0,2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rádius r (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance kontury rádiusu: ±0,01
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rádius r 0,2 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Tolerance kontury rádiusu ±0,01
    Počet zubů Z 4
    Směr přísuvu horizontálně
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Menší ⌀ D3 5,6 mm
    Větší ⌀ D2 6 mm
    Délka břitu Lc 0,2 mm
    Celková délka L 58 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Rádiusové frézování dopředu
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,018 mm
    Tolerance stopky h6
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Radiusova freza 7mm

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 208020 0,2
    EAN / GTIN 4045197198303
    Číslo výrobce 208020 0,2

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    800
    Hliník (krátké třísky)
    N
    600
    Al > 10% Si
    N
    400
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    190
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    170
    Ocel < 900 N/mm
    P
    160
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    95
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Přímé drážky, bez zkreslení profilu.
    Tolerance: r = ±0,01 mm.

    Použití:

    Pro zaoblování a odjehlování hran s konturami.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku