{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,03×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 12 mm | |
Rádius R | 4 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 27 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207490 8 | |
EAN / GTIN | 4062406285364 | |
Číslo výrobce | 207490 8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |