• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

TK rádiusová fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Artiklové číslo: 207490 16
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
⌀ břitu DC 16 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; 0,03×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 22 mm
Rádius R 8 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 44 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15,5 mm
Celková délka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 207490 16
EAN / GTIN 4062406285401
Číslo výrobce 207490 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
270
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Přesně broušeno pro velmi vysoké nároky na přesnost. Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.
Vylepšená ochrana řezných hran díky mírnému zaoblení. Enormní mez pevnosti v ohybu díky použití substrátu s ultrajemným zrnem.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku