{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,03×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu lc | 4,3 mm | |
Rádius R | 2,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 25 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,5 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207176 5 | |
EAN / GTIN | 4045197858351 | |
Číslo výrobce | 207176 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK kulová fréza 260° 5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
3 809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
263 ks okamžitě k dodání
1 019,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 051 ks okamžitě k dodání
476,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
3 809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
3 224,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková délka L | 80 | 54 | 54 | 80 | 80 |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h5 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ břitu DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Typ | H | N | N | H | H |
Počet zubů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |