{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 6 mm | |
Rádius R | 2,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 20 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
L2 | 40 mm | |
⌀ D2 | 5,9 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC | 0,048 mm | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207372 5 | |
EAN / GTIN | 4045197600387 | |
Číslo výrobce | 207372 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK kulová fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
3 224,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
1 019,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 519 ks okamžitě k dodání
476,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
3809,00 CZK
2 213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
3809,00 CZK
2 330,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,05×D při kopírovacím frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,05×D při kopírovacím frézování | 0,03×D při kopírovacím frézování | 0,03×D při kopírovacím frézování |
Celková délka L | 80 mm | 54 mm | 54 mm | 80 mm | 80 mm |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Rádius R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
⌀ břitu DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |