{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,03×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu lc | 3,5 mm | |
Rádius R | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 20 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207176 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858344 | |
Číslo výrobce | 207176 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK kulová fréza 260° 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
3 653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
848,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
150 ks okamžitě k dodání
1 019,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 620 ks okamžitě k dodání
476,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
3 653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
3 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Typ | H | N | N | N | H | H |
Počet zubů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |