TK kulová fréza 220° 4 mm

Artiklové číslo: 207175 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 4 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ H
    Tolerance jmenovitý ⌀ f8
    Počet zubů Z 2
    Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,03×D při kopírovacím frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h5
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu lc 3 mm
    Rádius R 2 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 20 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 3,7 mm
    Celková délka L 70 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,032 mm
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 207175 4
    EAN / GTIN 4045197126665
    Číslo výrobce 207175 4

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    575
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    390
    Ocel < 900 N/mm
    P
    390
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    280
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    GG(G)
    K
    575
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Přesný tvar rádiusu bez deformace profilů.
    Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.
    Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,01 mm.
    S úhlem vytočení 220°.
    Velikost jmen. ⌀: Dc = f8

    Poznámka:

    Podbrus přímý.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku