TK kulová fréza 220° 10 mm

Artiklové číslo: 207175 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 2
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,03×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu lc 6,7 mm
Rádius R 5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 50 mm
Uvolňovací ⌀ D1 9,9 mm
Celková délka L 120 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 0,062 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 207175 10
EAN / GTIN 4045197126702
Číslo výrobce 207175 10

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
575
Ocel < 750 N/mm²
P
390
Ocel < 900 N/mm
P
390
Ocel < 1100 N/mm²
P
280
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Přesný tvar rádiusu bez deformace profilů.
Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,01 mm.
S úhlem vytočení 220°.
Velikost jmen. ⌀: Dc = f8

Poznámka:

Podbrus podle délky břitu LC kónicky se rozšiřující.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku