{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Radius R | 3 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207155 6 | |
EAN / GTIN | 4045197126566 | |
Číslo výrobce | 207155 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK rádiusová fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
337 ks okamžitě k dodání
754,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
550,77 DKK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
589,88 DKK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
326 ks okamžitě k dodání
209,34 DKK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | 0,5×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved kopifræsning |
Barevný kroužek | bez | uden | rød | uden |
Norma | Výrobní norma | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Řezný materiál | TK | HM | HM | HM |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser |