{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 9 mm | |
Rádius R | 2,5 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207155 5 | |
EAN / GTIN | 4045197126559 | |
Číslo výrobce | 207155 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK rádiusová fréza 5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
775,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
1 851,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
1 976,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
324 ks okamžitě k dodání
749,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování | 0,5×D při obvodovém frézování ;0,03×D při kopírovacím frézování | 0,2×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,05×D při kopírovacím frézování |
Celková délka L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Rádius R | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
⌀ stopky Ds | 5 | 5 | 5 | 5 |