{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 10 mm | |
Rádius R | 3 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207154 6 | |
EAN / GTIN | 4062406264901 | |
Číslo výrobce | 207154 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK rádiusová fréza 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
429 ks okamžitě k dodání
731,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
322 ks okamžitě k dodání
754,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
264 ks okamžitě k dodání
1 903,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
2 039,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,05×D při kopírovacím frézování | 0,5×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování | 0,5×D při obvodovém frézování ;0,03×D při kopírovacím frézování | 0,2×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | červená |
Celková délka L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Rádius R | 3 | 3 | 3 | 3 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 | 30 |
Počet zubů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |