{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Rádius R | 8 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 32 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,7 mm | |
Celková délka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,113 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207115 16 | |
EAN / GTIN | 4045197229588 | |
Číslo výrobce | 207115 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK rádiusová fréza 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
3 757,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání
2 085,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
5 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
5 538,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,05×D při kopírovacím frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,05×D při kopírovacím frézování | 0,5×D při obvodovém frézování ;0,03×D při kopírovacím frézování | 0,2×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | červená |
Celková délka L | 82 | 82 | 82 | 82 |
Rádius R | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ břitu DC | 16 | 16 | 16 | 16 |
Délka břitu Lc | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | h10 | f8 | f8 |