{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 1,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 2 mm | |
Rádius R | 0,75 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 5 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 1,44 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207115 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197229472 | |
Číslo výrobce | 207115 1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK rádiusová fréza 1,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
1 019,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
726,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 439 ks okamžitě k dodání
476,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 50 | 50 | 50 |
⌀ břitu DC | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | e8 | h10 |
Typ | N | N | N |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |