{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 14 mm | |
Rádius R | 5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 26 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Fréza s plným rádiusem a kulová fréza |
Katalogové číslo | 207115 10 | |
EAN / GTIN | 4045197229557 | |
Číslo výrobce | 207115 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK rádiusová fréza 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
1 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 222 ks okamžitě k dodání
980,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
2 455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | bez | červená |
Celková délka L | 66 | 66 | 66 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Délka břitu Lc | 14 | 14 | 14 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | h10 | f8 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 |