{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Ni-based | |
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,1×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 32 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v materiálu Inconel® | 0,042 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206371 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406565282 | |
Číslo výrobce | 206371 10/0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Torusová fréza GARANT Master Ni-Based HPC 10/0,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
3 618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2 335,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 32 mm | 30 mm |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,7 mm | 9,8 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | f8 |
Druh produktu | Fréza Torus | Fréza Torus |