TK torusová fréza GARANT Master Titan HPC 6/0,5 mm

Artiklové číslo: 206364 6/0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 13 mm
Poloměr břitu R1 0,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 20 mm
Uvolňovací ⌀ D1 5,8 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 0,026 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v titanu > 850 N/mm2 0,03 mm
Korekční faktor pro vc 1,5
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206364 6/0,5
EAN / GTIN 4045197991836
Číslo výrobce 206364 6/0,5

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,005 mm.

Použití:

K frézování titanu a titanových slitin, při velmi klidném chodu pro nejlepší životnost a nejvyšší výkon obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku