{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 41 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 54 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,1 mm | |
Korekční faktor pro vc | 1,5 | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206364 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197991997 | |
Číslo výrobce | 206364 20/2,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza GARANT Master Titan HPC 20/2,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
7 622,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
9 256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
7 904,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 104 | 104 | 104 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 40 | 38 | 38 |
Typ | N | N | N |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 |
Poloměr břitu R1 | 2 | 2 | 2 |