{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Poloměr břitu R1 | 3 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 38 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v titanu > 850 N/mm2 | 0,07 mm | |
Korekční faktor pro vc | 1,5 | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206364 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4062406360580 | |
Číslo výrobce | 206364 12/3,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza GARANT Master Titan HPC 12/3,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
3 451,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
4 017,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
3 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování ;0,5×D při obvodovém frézování | 0,3×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,6 | 11,5 | 11,8 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Délka břitu Lc | 26 | 26 | 26 |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný | nestejný |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 |
Druh produktu | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus |