TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC 4/0,5 mm

Artiklové číslo: 206359 4/0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Steel
    ⌀ břitu DC 4 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ f8
    Počet zubů Z 4
    Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 11 mm
    Poloměr břitu R1 0,5 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 22 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 3,8 mm
    Celková délka L 62 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,025 mm
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Fréza Torus

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 206359 4/0,5
    EAN / GTIN 4045197943231
    Číslo výrobce 206359 4/0,5

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    260
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    240
    Ocel < 900 N/mm
    P
    190
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.

    Výhoda:

    Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.
    Fréza HPC s různými rohovými rádiusy pro všechny radiální přechody.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC 4/0,5 mm

    TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC 4/0,5 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    56 ks okamžitě k dodání
    1 571,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    532 ks okamžitě k dodání
    874,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Povlak TiAlN TiAlN
    Celková délka L 62 57
    Vnitřní chlazení ne ne
    Délka břitu Lc 11 11
    Úhel sklonu šroubovice 38 38
    Strategie obrábění HPC HPC
    Řada Master Steel Pro Steel

    Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku