{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 38 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 54 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,111 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206347 20/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852656 | |
Číslo výrobce | 206347 20/1,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/1,0mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
8 034,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
7 436,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
5 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
7 436,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
10 660,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 54 mm | 52 mm | 54 mm | 52 mm | 74 mm |
Povlak | TiAlN | TiSi | TiAlN | AlCrN | TiAlN |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | Plná drážka, hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | 0,3×D při obvodovém frézování; Plná drážka, hloubka řezu 1×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | 35 stupeň | 38 stupeň | 35 stupeň | 38 stupeň |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný | nestejný | nestejný | nestejné |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |