{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 44 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206347 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852618 | |
Číslo výrobce | 206347 16/2,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 16/2,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
5 356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
5 486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
4 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
3 146,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiSiN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný | nestejný | nestejné |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Poloměr břitu R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Druh produktu | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus | torusová fréza |