{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 0,2×D; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 6 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 40 mm | |
Minimální ⌀ uvolnění stopky D5 | 4,6 mm | |
Maximální ⌀ uvolnění stopky D6 | 4,9 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,018 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,02 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206335 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406276751 | |
Číslo výrobce | 206335 5/1,0 |